大阪魂
3カ-WHS(アンスコ(トガリHS(アンスコ(トガリ
寸法df(mm)
おねじの谷径とほぽ同じ
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12818596
10X10
1袋(7個)
10
1.5
1欄 4/2欄 6
5.14
5.723
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818605
10X12
1袋(8個)
12
1.5
1欄 4/2欄 6
5.14
5.723
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818621
10X16
1袋(6個)
16
1.5
1欄 4/2欄 6
5.14
5.723
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818630
10X20
1袋(5個)
20
1.5
1欄 4/2欄 6
5.14
5.723
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818639
10X25
1袋(4個)
25
1.5
1欄 4/2欄 6
5.14
5.723
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818648
10X35
1袋(3個)
35
1.5
1欄 4/2欄 6
5.14
5.723
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818657
10X40
1袋(3個)
40
1.5
1欄 4/2欄 6
5.14
5.723
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818666
10X8
1袋(5個)
8
1.5
1欄 4/2欄 6
5.14
5.723
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818675
12X10
1袋(3個)
10
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.14
6.863
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818691
12X12
1袋(5個)
12
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.14
6.863
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818700
12X25
1袋(3個)
25
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.14
6.863
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818709
12X30
1袋(2個)
30
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.14
6.863
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818718
12X35
1袋(2個)
35
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.14
6.863
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818727
12X40
1袋(2個)
40
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.14
6.863
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818736
12X50
1袋(2個)
50
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.14
6.863
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818745
3X14
1袋(13個)
14
0.5
1欄 1.2/2欄 2
1.58
1.733
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12818761
4X20
1袋(9個)
20
0.7
1欄 1.5/2欄 2.5
2.08
2.303
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818770
5X15
1袋(13個)
15
0.8
1欄 2/2欄 3
2.58
2.873
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818779
5X25
1袋(9個)
25
0.8
1欄 2/2欄 3
2.58
2.873
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818788
5X40
1袋(4個)
40
0.8
1欄 2/2欄 3
2.58
2.873
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818797
6X10
1袋(16個)
10
1
1欄 2/2欄 3.5
3.08
3.443
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818806
6X12
1袋(16個)
12
1
1欄 2/2欄 3.5
3.08
3.443
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818815
6X16
1袋(11個)
16
1
1欄 2/2欄 3.5
3.08
3.443
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818831
6X18
1袋(9個)
18
1
1欄 2/2欄 3.5
3.08
3.443
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818840
6X20
1袋(9個)
20
1
1欄 2/2欄 3.5
3.08
3.443
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818849
6X22
1袋(7個)
22
1
1欄 2/2欄 3.5
3.08
3.443
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818858
6X25
1袋(7個)
25
1
1欄 2/2欄 3.5
3.08
3.443
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818867
6X30
1袋(6個)
30
1
1欄 2/2欄 3.5
3.08
3.443
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818876
6X35
1袋(4個)
35
1
1欄 2/2欄 3.5
3.08
3.443
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818885
6X5
1袋(9個)
5
1
1欄 2/2欄 3.5
3.08
3.443
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818901
6X8
1袋(17個)
8
1
1欄 2/2欄 3.5
3.08
3.443
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818910
8X10
1袋(13個)
10
1.25
1欄 3/2欄 5
4.095
4.583
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818919
8X12
1袋(12個)
12
1.25
1欄 3/2欄 5
4.095
4.583
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818928
8X14
1袋(10個)
14
1.25
1欄 3/2欄 5
4.095
4.583
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818937
8X15
1袋(10個)
15
1.25
1欄 3/2欄 5
4.095
4.583
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818946
8X16
1袋(9個)
16
1.25
1欄 3/2欄 5
4.095
4.583
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818955
8X18
1袋(8個)
18
1.25
1欄 3/2欄 5
4.095
4.583
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818971
8X20
1袋(8個)
20
1.25
1欄 3/2欄 5
4.095
4.583
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818980
8X25
1袋(6個)
25
1.25
1欄 3/2欄 5
4.095
4.583
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818989
8X35
1袋(4個)
35
1.25
1欄 3/2欄 5
4.095
4.583
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12818998
8X40
1袋(3個)
40
1.25
1欄 3/2欄 5
4.095
4.583
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819007
8X50
1袋(3個)
50
1.25
1欄 3/2欄 5
4.095
4.583
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819016
8X6
1袋(8個)
6
1.25
1欄 3/2欄 5
4.095
4.583
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12819025
8X8
1袋(13個)
8
1.25
1欄 3/2欄 5
4.095
4.583
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください