大阪魂
12.9GT-CAP(SA)
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法D1(mm)
寸法l(mm)
寸法U(mm)
寸法x(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12846420
10X20
1袋(3個)
20
16.5
40
6.3
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12846429
10X35
1袋(3個)
35
16.5
40
6.3
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12846438
12X20
1袋(2個)
20
19
45
7.1
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12846447
12X30
1袋(2個)
30
19
45
7.1
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12846456
12X35
1袋(2個)
35
19
45
7.1
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12846465
12X40
1個
40
19
45
7.1
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12846481
16X40
1個
40
25
55
8.9
4
オープン
¥
1,045
¥
1,150
(税込)
翌日出荷
返品不可
12846490
16X45
1個
45
25
55
8.9
4
オープン
¥
1,085
¥
1,194
(税込)
翌日出荷
返品不可
12846499
16X50
1個
50
25
55
8.9
4
オープン
¥
1,109
¥
1,220
(税込)
翌日出荷
返品不可
12846508
4X12
1袋(8個)
12
7.5
25
2.9
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12846517
5X10
1袋(8個)
10
9
25
3.4
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12846526
5X12
1袋(9個)
12
9
25
3.4
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12846535
5X16
1袋(8個)
16
9
25
3.4
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12846551
6X10
1袋(9個)
10
10.5
30
4
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12846560
6X15
1袋(8個)
15
10.5
30
4
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12846569
6X25
1袋(8個)
25
10.5
30
4
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12846578
6X30
1袋(7個)
30
10.5
30
4
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12846587
8X16
1袋(5個)
16
13.5
35
5.2
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12846596
8X18
1袋(5個)
18
13.5
35
5.2
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12846605
8X20
1袋(5個)
20
13.5
35
5.2
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12846621
8X25
1袋(5個)
25
13.5
35
5.2
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12846630
8X30
1袋(5個)
30
13.5
35
5.2
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12846639
8X35
1袋(4個)
35
13.5
35
5.2
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12846648
8X40
1袋(4個)
40
13.5
35
5.2
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12846657
8X45
1袋(4個)
45
13.5
35
5.2
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください