5X12 12.9GT-CAP(SA) 大阪魂 12846526

 

5X12 12.9GT-CAP(SA) 大阪魂 12846526
5X12 12.9GT-CAP(SA) 大阪魂 12846526

12.9GT-CAP(SA)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は長さ・内容量など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(9個)
長さ(mm)
12
注文コード
12846526
品番
5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
12
寸法D1(mm)
9
寸法l(mm)
25
寸法U(mm)
3.4
寸法x(mm)
1.6
寸法t1(mm)
1
耐荷重N(kgf)
全圧時:5680(580)
ねじの呼びd
M5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする