曜日別特売
16X50 12.9GT-CAP(SA) 大阪魂 12846499

 

16X50 12.9GT-CAP(SA) 大阪魂 12846499
16X50 12.9GT-CAP(SA) 大阪魂 12846499

12.9GT-CAP(SA)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は長さ・内容量など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
50
注文コード
12846499
品番
16X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,220
販売価格(税別)
¥1,109
長さ(mm)
50
寸法D1(mm)
25
寸法l(mm)
55
寸法U(mm)
8.9
寸法x(mm)
4
寸法t1(mm)
3.5
耐荷重N(kgf)
全圧時:80700(8230)
ねじの呼びd
M16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする