大阪魂
12.9GT-CAP(SA)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
40
注文コード
12846481
品番
16X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,150
販売価格(税別)
¥
1,045
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法D1(mm)
25
寸法l(mm)
55
寸法U(mm)
8.9
寸法x(mm)
4
寸法t1(mm)
3.5
耐荷重N(kgf)
全圧時:80700(8230)
ねじの呼びd
M16