大阪魂
クロメートHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ
寸法df(mm)
ほぼ、おねじの谷の径
全23種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
3
5
6
8
10
12
16
25
30
50
ピッチP(mm)
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
内容量
選択してください
1袋(3個)
1袋(5個)
1袋(7個)
1袋(9個)
1袋(12個)
1袋(15個)
1袋(18個)
1袋(22個)
1袋(23個)
1袋(24個)
1袋(38個)
1袋(40個)
1袋(50個)
1袋(57個)
1袋(70個)
1袋(75個)
1袋(77個)
1袋(80個)
1袋(81個)
1袋(82個)
1袋(83個)
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12852336
10X10
1袋(22個)
10
1欄(l寸10以下のとき) 4/2欄 6
5.723
5.14
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852345
10X16
1袋(15個)
16
1欄(l寸10以下のとき) 4/2欄 6
5.723
5.14
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852361
10X25
1袋(7個)
25
1欄(l寸10以下のとき) 4/2欄 6
5.723
5.14
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852370
10X30
1袋(7個)
30
1欄(l寸10以下のとき) 4/2欄 6
5.723
5.14
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852379
10X8
1袋(24個)
8
1欄(l寸10以下のとき) 4/2欄 6
5.723
5.14
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852388
12X30
1袋(5個)
30
1欄(l寸12以下のとき) 4.8/2欄 8
6.863
6.14
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852397
12X50
1袋(3個)
50
1欄(l寸12以下のとき) 4.8/2欄 8
6.863
6.14
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852406
3X3
1袋(83個)
3
1欄(l寸3以下のとき) 1.2/2欄 2
1.733
1.58
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852415
3X5
1袋(81個)
5
1欄(l寸3以下のとき) 1.2/2欄 2
1.733
1.58
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852431
3X6
1袋(81個)
6
1欄(l寸3以下のとき) 1.2/2欄 2
1.733
1.58
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852440
4X12
1袋(50個)
12
1欄(l寸4以下のとき) 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852449
4X5
1袋(82個)
5
1欄(l寸4以下のとき) 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852458
4X8
1袋(75個)
8
1欄(l寸4以下のとき) 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852467
5X5
1袋(80個)
5
1欄(l寸5以下のとき) 2/2欄 3
2.873
2.58
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852476
5X6
1袋(77個)
6
1欄(l寸5以下のとき) 2/2欄 3
2.873
2.58
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852485
5X8
1袋(70個)
8
1欄(l寸5以下のとき) 2/2欄 3
2.873
2.58
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852501
6X10
1袋(40個)
10
1欄(l寸6以下のとき) 2/2欄 3.5
3.443
3.08
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852510
6X25
1袋(18個)
25
1欄(l寸6以下のとき) 2/2欄 3.5
3.443
3.08
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852519
6X6
1袋(57個)
6
1欄(l寸6以下のとき) 2/2欄 3.5
3.443
3.08
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852528
8X16
1袋(23個)
16
1欄(l寸6以下のとき) 3/2欄 5
4.583
4.095
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852537
8X25
1袋(12個)
25
1欄(l寸6以下のとき) 3/2欄 5
4.583
4.095
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852546
8X30
1袋(9個)
30
1欄(l寸6以下のとき) 3/2欄 5
4.583
4.095
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12852555
8X8
1袋(38個)
8
1欄(l寸6以下のとき) 3/2欄 5
4.583
4.095
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください