大阪魂
SUS316LHS(トガリHS(トガリ
寸法df(mm)
おねじの谷径とほぽ同じ
全21種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
ピッチ(mm)
選択してください
0.7
1
1.25
1.5
2
内容量
選択してください
1個
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(9個)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12857900
10X15
1袋(2個)
15
1.5
1欄 4/2欄 6
5.14
5.723
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857909
10X20
1袋(2個)
20
1.5
1欄 4/2欄 6
5.14
5.723
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857918
10X25
1個
25
1.5
1欄 4/2欄 6
5.14
5.723
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857927
10X30
1個
30
1.5
1欄 4/2欄 6
5.14
5.723
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857936
16X30
1個
30
2
1欄 6.4/2欄 10
8.175
9.149
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857945
16X35
1個
35
2
1欄 6.4/2欄 10
8.175
9.149
オープン
¥
1,932
¥
2,125
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857961
16X40
1個
40
2
1欄 6.4/2欄 10
8.175
9.149
オープン
¥
2,063
¥
2,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857970
4X10
1袋(4個)
10
0.7
1欄 1.5/2欄 2.5
2.08
2.303
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857979
4X4
1袋(4個)
4
0.7
1欄 1.5/2欄 2.5
2.08
2.303
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857988
4X6
1袋(4個)
6
0.7
1欄 1.5/2欄 2.5
2.08
2.303
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12857997
4X8
1袋(4個)
8
0.7
1欄 1.5/2欄 2.5
2.08
2.303
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12858006
6X10
1袋(7個)
10
1
1欄 2/2欄 3.5
3.08
3.443
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12858015
6X12
1袋(6個)
12
1
1欄 2/2欄 3.5
3.08
3.443
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12858031
6X15
1袋(6個)
15
1
1欄 2/2欄 3.5
3.08
3.443
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12858040
6X20
1袋(5個)
20
1
1欄 2/2欄 3.5
3.08
3.443
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12858049
6X25
1袋(5個)
25
1
1欄 2/2欄 3.5
3.08
3.443
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12858058
6X30
1袋(4個)
30
1
1欄 2/2欄 3.5
3.08
3.443
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12858067
6X6
1袋(9個)
6
1
1欄 2/2欄 3.5
3.08
3.443
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12858076
6X8
1袋(8個)
8
1
1欄 2/2欄 3.5
3.08
3.443
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12858085
8X12
1袋(3個)
12
1.25
1欄 3/2欄 5
4.095
4.583
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12858101
8X25
1袋(2個)
25
1.25
1欄 3/2欄 5
4.095
4.583
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください