10X30 ステンCAP I=3(NBII=3(NBI 大阪魂 12868926

 

10X30 ステンCAP I=3(NBII=3(NBI 大阪魂 12868926
10X30 ステンCAP I=3(NBII=3(NBI 大阪魂 12868926

ステンCAP I=3(NBII=3(NBI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)
長さ(mm)30
内容量1袋(3個)注文コード12868926品番10X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1.5
寸法d(mm)
17.5
寸法T(mm)
5
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
10
寸法dk(mm)
16
ねじの呼び
M10
ねじ部長さ(mm)
不完全ねじ部:10.4
平座金
(D×t1)21×2.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする