8X30 ステンCAP I=3(NBII=3(NBI 大阪魂 12869057

 

8X30 ステンCAP I=3(NBII=3(NBI 大阪魂 12869057
8X30 ステンCAP I=3(NBII=3(NBI 大阪魂 12869057

ステンCAP I=3(NBII=3(NBI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)
長さ(mm)30
内容量1袋(5個)注文コード12869057品番8X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1.25
寸法d(mm)
14.5
寸法T(mm)
4
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
8
寸法dk(mm)
13
ねじの呼び
M8
ねじ部長さ(mm)
不完全ねじ部:8.4
平座金
(D×t1)17×1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする