大阪魂
10.9WA-SP(P=3(アンスコ
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12870798
2X4
1袋(23個)
4
0.4
1
ばね座金:4
1.733
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12870807
3X10
1袋(44個)
10
0.5
1.3
ばね座金:5.5
2.873
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12870816
3X6
1袋(45個)
6
0.5
1.3
ばね座金:5.5
2.873
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12870825
3X8
1袋(45個)
8
0.5
1.3
ばね座金:5.5
2.873
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12870841
4X10
1袋(37個)
10
0.7
2
ばね座金:7
3.443
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12870850
4X6
1袋(36個)
6
0.7
2
ばね座金:7
3.443
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12870859
4X8
1袋(37個)
8
0.7
2
ばね座金:7
3.443
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12870868
5X10
1袋(27個)
10
0.8
2.5
ばね座金:8.5
4.583
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12870886
5X15
1袋(26個)
15
0.8
2.5
ばね座金:8.5
4.583
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12870895
5X20
1袋(24個)
20
0.8
2.5
ばね座金:8.5
4.583
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12870911
6X12
1袋(19個)
12
1
3
ばね座金:11.5
5.723
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12870920
6X15
1袋(18個)
15
1
3
ばね座金:11.5
5.723
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12870929
6X16
1袋(17個)
16
1
3
ばね座金:11.5
5.723
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12870938
6X18
1袋(17個)
18
1
3
ばね座金:11.5
5.723
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12870947
6X20
1袋(16個)
20
1
3
ばね座金:11.5
5.723
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12870877
5X12
1袋(26個)
12
0.8
2.5
ばね座金:8.5
4.583
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください