大阪魂
BCHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
12
25
ピッチP(mm)
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
内容量
選択してください
1袋(13個)
1袋(16個)
1袋(18個)
1袋(42個)
1袋(56個)
1袋(61個)
1袋(64個)
1袋(68個)
1袋(69個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12883459
10X12
1袋(13個)
12
1欄:4、2欄:6
5.723
5.14
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883468
3X3
1袋(69個)
3
1欄:1.2、2欄:2
1.733
1.58
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883477
3X4
1袋(68個)
4
1欄:1.2、2欄:2
1.733
1.58
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883486
4X4
1袋(64個)
4
1欄:1.5、2欄:2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883495
4X5
1袋(61個)
5
1欄:1.5、2欄:2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883511
4X6
1袋(56個)
6
1欄:1.5、2欄:2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883520
4X8
1袋(56個)
8
1欄:1.5、2欄:2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883529
5X25
1袋(16個)
25
1欄:2、2欄:3
2.873
2.58
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883538
6X6
1袋(42個)
6
1欄:2、2欄:3.5
3.443
3.08
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12883547
8X6
1袋(18個)
6
1欄:3、2欄:5
4.583
4.095
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください