大阪魂
スズコバHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12886837
3X3
1袋(78個)
3
1欄:1.2、2欄:2
1.733
1.58
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886846
4X10
1袋(55個)
10
1欄:1.5、2欄:2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886855
4X4
1袋(77個)
4
1欄:1.5、2欄:2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886871
4X6
1袋(74個)
6
1欄:1.5、2欄:2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886880
4X8
1袋(64個)
8
1欄:1.5、2欄:2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886889
5X8
1袋(61個)
8
1欄:2、2欄:3
2.873
2.58
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886898
6X20
1袋(19個)
20
1欄:2、2欄:3.5
3.443
3.08
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886907
6X25
1袋(15個)
25
1欄:2、2欄:3.5
3.443
3.08
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12886916
6X6
1袋(58個)
6
1欄:2、2欄:3.5
3.443
3.08
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください