大阪魂
ユニクロHS(アンスコ(ボウサキ
寸法df(mm)
ほぼ、おねじの谷の径
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
18
30
35
40
内容量
選択してください
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(7個)
1袋(10個)
1袋(12個)
1袋(16個)
1袋(17個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12887650
10X30
1袋(3個)
30
1欄:4.0/2欄:6.0
5.14
5.723
短い棒先:2.75/長い棒先:5.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887659
10X40
1袋(2個)
40
1欄:4.0/2欄:6.0
5.14
5.723
短い棒先:2.75/長い棒先:5.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887668
4X8
1袋(16個)
8
1欄:1.5/2欄:2.5
2.08
2.303
短い棒先:1.25/長い棒先:2.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887677
5X6
1袋(17個)
6
1欄:2.0/2欄:3.0
2.58
2.873
短い棒先:1.5/長い棒先:2.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887686
6X10
1袋(12個)
10
1欄:2.0/2欄:3.5
3.08
3.443
短い棒先:1.75/長い棒先:3.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887695
8X12
1袋(10個)
12
1欄:3.0/2欄:5.0
4.095
4.583
短い棒先:2.25/長い棒先:4.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887711
8X18
1袋(7個)
18
1欄:3.0/2欄:5.0
4.095
4.583
短い棒先:2.25/長い棒先:4.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887720
8X30
1袋(4個)
30
1欄:3.0/2欄:5.0
4.095
4.583
短い棒先:2.25/長い棒先:4.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12887729
8X35
1袋(3個)
35
1欄:3.0/2欄:5.0
4.095
4.583
短い棒先:2.25/長い棒先:4.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください