大阪魂 大阪魂の ねじ・ボルト・釘 大阪魂の プラグ・止め輪・ピン 大阪魂の プラグ・キャップ 13ヤマボタンCAP(UNC 13ヤマボタンCAP(UNC 注文コード 12899480 12899489 12899498 12899507 注文コード 12899480 12899489 12899498 12899507 サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC1/2-13 寸法d(mm)12.7 寸法t(mm)4.445 寸法k(mm)6.731 寸法dk(mm)22.225 穴径(inch)六角穴:5/16 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1/2X1"1/2 1/2X1"3/4 1/2X2"1/4 1/2X2"1/2 長さ(mm) 選択解除 1"1/21"3/42"1/42"1/2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12899480 1/2X1"1/2 1"1/2 オープン ¥854 ¥854 ¥939 (税込) 翌日出荷返品不可 12899489 1/2X1"3/4 1"3/4 オープン ¥1,520 ¥1,520 ¥1,672 (税込) 翌日出荷返品不可 12899498 1/2X2"1/2 2"1/2 オープン ¥1,494 ¥1,494 ¥1,643 (税込) 翌日出荷返品不可 12899507 1/2X2"1/4 2"1/4 オープン ¥1,387 ¥1,387 ¥1,526 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ねじ・ボルト・釘 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity E.G.トラッカーキャップ EverGreen INTERNATIONAL 税込¥4,178 ¥3,798 ホールプラグ(黒 穴径Φ6.35mm 20個入) テクノベインズ 税込¥747 ¥679 バスケットへ ホールプラグ 黒 穴径Φ6.5mm 20個入り テクノベインズ 税込¥725 ¥659 バスケットへ ホールプラグ 黒 穴径Φ5.5~Φ5.8 20個入り テクノベインズ 税込¥769 ¥699 バスケットへ 保護キャップ 岩田製作所 税込¥923~ ¥839~ 保護キャップ 岩田製作所 税込¥175~ ¥159~ 保護キャップ 岩田製作所 税込¥65~ ¥59~ 保護キャップ 岩田製作所 税込¥912~ ¥829~ 保護キャップ 岩田製作所 税込¥1,033~ ¥939~ 保護キャップ 岩田製作所 税込¥923~ ¥839~ M8 シングルナット用保護キャップ(イエロー/2個 エスコ 税込¥461 ¥419 ジンクハット エイ.アンド.エス.システム 税込¥8,358~ ¥7,598~ オートヒンジ用スプリングピン 日東工器 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ サキワリテーパーP(ヒメノ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ マグネットケース 中紙 (CMC-1) 西敬(イカリボシ) 税込¥198 ¥180 ブラインドリベット(75本入) H&H 税込¥483 ¥439 バスケットへ ホーマーナット M4 100個入 マーベル 税込¥736 ¥669 バスケットへ ホーマーナット 3/8 25個入 マーベル 税込¥736 ¥669 バスケットへ ベークスペーサー M3用 5mm 廣杉計器 税込¥78 ¥71 バスケットへ ベークスペーサー M3用 25mm 廣杉計器 税込¥85 ¥77 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘プラグ・止め輪・ピンプラグ・キャップキャップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります カバー/キャップ TS穴隠し 六角穴付ねじプラグ 四角頭付ねじプラグ グロメット キャップ テーパープラグ プラグ ツバ付 ホールプラグ シェアする マイページ 最近見た商品