大阪魂
HSトガリ-ホソメP0.75
ピッチ(mm)
0.75
寸法t(mm)
2
寸法e(mm)
3.443
寸法s(mm)
3.08
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径
ねじの呼びd
M6
寸法dt(mm)
1.5
内容量
1袋(17個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12900636
6X10
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12900645
6X12
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12900661
6X6
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12900670
6X8
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください