大阪魂 大阪魂の ねじ・ボルト・釘 大阪魂の プラグ・止め輪・ピン 大阪魂の プラグ・キャップ SUS サラシールCAP SUS サラシールCAP 注文コード 12900715 12900731 12900740 12900749 注文コード 12900715 12900731 12900740 12900749 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 6X10 6X12 6X15 8X20 内容量 選択解除 1袋(3個)1袋(4個)1袋(5個) 長さ(mm) 選択解除 10121520 寸法A(mm) 選択解除 1.92.2 寸法S(mm) 選択解除 34 寸法dk(mm) 選択解除 1216 ねじの呼び 選択解除 M6M8 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12900715 6X10 1袋(5個) 10 1.9 3 12 M6 オープン ¥667 ¥667 ¥734 (税込) 翌日出荷返品不可 12900731 6X12 1袋(5個) 12 1.9 3 12 M6 オープン ¥667 ¥667 ¥734 (税込) 翌日出荷返品不可 12900740 6X15 1袋(4個) 15 1.9 3 12 M6 オープン ¥667 ¥667 ¥734 (税込) 翌日出荷返品不可 12900749 8X20 1袋(3個) 20 2.2 4 16 M8 オープン ¥667 ¥667 ¥734 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ねじ・ボルト・釘 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity E.G.トラッカーキャップ EverGreen INTERNATIONAL 税込¥4,178 ¥3,798 ホールプラグ(黒 穴径Φ6.35mm 20個入) テクノベインズ 税込¥747 ¥679 バスケットへ ホールプラグ 黒 穴径Φ6.5mm 20個入り テクノベインズ 税込¥725 ¥659 バスケットへ ホールプラグ 黒 穴径Φ5.5~Φ5.8 20個入り テクノベインズ 税込¥769 ¥699 バスケットへ 保護キャップ 岩田製作所 税込¥923~ ¥839~ 保護キャップ 岩田製作所 税込¥175~ ¥159~ 保護キャップ 岩田製作所 税込¥65~ ¥59~ 保護キャップ 岩田製作所 税込¥912~ ¥829~ 保護キャップ 岩田製作所 税込¥1,033~ ¥939~ 保護キャップ 岩田製作所 税込¥923~ ¥839~ M8 シングルナット用保護キャップ(イエロー/2個 エスコ 税込¥461 ¥419 ジンクハット エイ.アンド.エス.システム 税込¥8,358~ ¥7,598~ オートヒンジ用スプリングピン 日東工器 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ サキワリテーパーP(ヒメノ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ マグネットケース 中紙 (CMC-1) 西敬(イカリボシ) 税込¥198 ¥180 丸座金 M4 マーベル 税込¥736 ¥669 バスケットへ 丸座金 3/8 マーベル 税込¥736 ¥669 バスケットへ 化粧ビス 摂津金属工業 税込¥956~ ¥869~ ブラインドリベット(75本入) H&H 税込¥483 ¥439 バスケットへ ホーマーナット M4 100個入 マーベル 税込¥736 ¥669 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘プラグ・止め輪・ピンプラグ・キャップキャップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります カバー/キャップ TS穴隠し 六角穴付ねじプラグ 四角頭付ねじプラグ グロメット キャップ テーパープラグ プラグ ツバ付 ホールプラグ シェアする マイページ 最近見た商品