大阪魂
クロニッケルHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12901081
2X3
1袋(28個)
3
1欄:0.8、2欄:1.7
1.011
0.913
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12901090
2X5
1袋(28個)
5
1欄:0.8、2欄:1.7
1.011
0.913
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12901099
3X3
1袋(75個)
3
1欄:1.2、2欄:2
1.733
1.58
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12901108
3X5
1袋(70個)
5
1欄:1.2、2欄:2
1.733
1.58
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください