曜日別特売

ステンレスサムスクリュー(キク(クロ38サムスクリュー(キク(クロ38

ステンレスサムスクリュー(キク(クロ38サムスクリュー(キク(クロ38 - 大阪魂ステンレスサムスクリュー(キク(クロ38サムスクリュー(キク(クロ38 - 大阪魂
寸法D(mm)38内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法do(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1290235910X202012.519M10
オープン
863
949(税込)
翌々日出荷
返品不可
1290236810X353512.519M10
オープン
956
1,052(税込)
翌々日出荷
返品不可
129023776X15151213M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
129023958X20201016M8
オープン
763
839(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする