大阪魂
ユニクロHS(アンスコ(トガリ90゜
寸法df(mm)
おねじの谷径とほぼ同じ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12911678
4X5
1袋(21個)
5
0.7
1欄:1.5、2欄:2.5
2.08
2.303
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12911687
5X6
1袋(20個)
6
0.8
1欄:2、2欄:3
2.58
2.873
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください