BKステンWASP(P=3(アンスコ

BKステンWASP(P=3(アンスコ 大阪魂 BKステンWASP(P=3(アンスコ 大阪魂

長さ(mm)6 ピッチ(mm)0.4 寸法t(mm)1 寸法D(mm)4 寸法e(mm)1.733 寸法s(mm)1.5 寸法k(mm)2 寸法(幅b×厚さt)(mm)0.9×0.5 寸法dk(mm)3.8 ねじの呼びM2 平座金D:6×t:0.4 内容量1袋(12個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12914600 2X6
オープン
667
734 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする