大阪魂
ダクロHS(トガリサキHS(トガリサキ
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
1欄:3.0/2欄:5.0
寸法S(mm)
4.095
寸法e(mm)
4.583
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径
ねじの呼びd
M8
寸法dt(mm)
2
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12917716
8X20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください