大阪魂
ニッケルHS(トガリサキHS(トガリサキ
長さ(mm)
6
ピッチ(mm)
0.5
寸法t(mm)
1欄:1.2/2欄:2.0
寸法S(mm)
1.58
寸法e(mm)
1.733
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径
ねじの呼びd
M3
寸法dt(mm)
0.75
内容量
1袋(16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12918075
3X6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください