折りたたみワイドチェア(ロータイプ)

折りたたみワイドチェア(ロータイプ) ファミリー・ライフ 折りたたみワイドチェア(ロータイプ) ファミリー・ライフ 折りたたみワイドチェア(ロータイプ) ファミリー・ライフ 折りたたみワイドチェア(ロータイプ) ファミリー・ライフ 折りたたみワイドチェア(ロータイプ) ファミリー・ライフ 折りたたみワイドチェア(ロータイプ) ファミリー・ライフ 折りたたみワイドチェア(ロータイプ) ファミリー・ライフ 折りたたみワイドチェア(ロータイプ) ファミリー・ライフ

座りやすい幅広座面の折りたたみチェア!!
お孫様や年配の方にも立ち座りしやすい高さ設計
キッチンや玄関用など様々なシーンで活躍します。
厚み5cmの肉厚クッション
背のカーブが身体にフィット
持ち運びラクラク
コンパクトに収納できます

材質構造部材:金属(鋼)・エポキシ樹脂塗装、張り材:合成皮革(ポリウレタン)、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)2.85 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:43×37×51.5、収納時:43×7×67 座面高(cm)30 内容量1脚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
a3387310 12925879
a3387310 12925879
12925879 a3387310 ブラウン
オープン
4,998
5,498 (税込)
9日以内出荷

返品不可
a3387320 12925888
a3387320 12925888
12925888 a3387320 ブラック
オープン
4,998
5,498 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする