季節装飾(春の花)みつばちキューブポット2個(造花)

季節装飾(春の花)みつばちキューブポット2個(造花) ストア・エキスプレス

お花に飛んできたかわいいミツバチ。黄色や黄緑で暖かな春の日差しを思わせるディスプレイに。
商品棚やレジカウンター、オフィスの受付などに置くだけで簡単に春らしい店舗に。

用途【セット内容】2色×各1個 材質ポリスチレン・ポリエステル・不織布 ベース:スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×9×20 内容量1組(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12925696 8148-4099
オープン
2,998
3,298 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 570 / 税込 627
北海道地方 数量1につき 980 / 税込 1,078
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする