竹内工業
熱伝導シート(低硬度タイプ)
熱対策製品
用途
・低硬度により、幅広いクリアランスに対応し、基板への負担を軽減します。
・シロキサン含有量を低減
長さ(mm)
300+5/-0
幅(mm)
300+5/-0
熱伝導率(W/mk)
1.8
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※・CPU、ICの放熱対策。
※・パワーICの熱対策。
※・スイッチング電源の熱対策。
※・その他、さまざまな発熱部品に対応します。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12934927
TMS-US18-10
1.0±0.2
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934936
TMS-US18-15
1.5±0.2
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934945
TMS-US18-20
2.0±0.3
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934961
TMS-US18-30
3.0±0.3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934970
TMS-US18-40
4.0±0.3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934979
TMS-US18-50
5.0±0.4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934988
TMS-US18-60
6.0±0.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください