ペーパーテープ 18mm

ペーパーテープ 18mm カシオ計算機 ペーパーテープ 18mm カシオ計算機 ペーパーテープ 18mm カシオ計算機

光沢やツヤ感の少ない上質紙を活かしペンで書いたり・塗ったり、落ち着いた雰囲気のラッピングなどにおすすめです。

幅(mm)48 高さ(mm)22 質量(g)40 タイプ上質紙 奥行(mm)80 文字白に黒文字 テープ幅(mm)18 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)5 テープ地色 文字色 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12936790 XR-18PAWE
1,100
1,098
1,208 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする