曜日別特売

ジャカード パドル エクストラコースグレーター 201201GXC

ジャカード パドル エクストラコースグレーター 201201GXC - ジャカードジャカード パドル エクストラコースグレーター 201201GXC - ジャカード

ジャカードマイクロエッジテクノロジーは、最新の科学的なエッチング技術でレザーのような刃を実現しています。ステンレス製の刃とフレームは、とても丈夫で長期の使用に耐えます。人間工学に基づいて設計されたハンドルは滑りづらくとても使いやすくできています。グレーターの種類と用途は、キャベツ、ポテト、人参、ソフトチーズ、バター等に適しています。

材質ABS、ステンレススチール寸法(mm)【ブレード部】135×65全長(mm)330穴サイズ(mm)横6内容量1個
注意
※刃部は特に、取扱いに注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12937158-
3,300
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする