チップ 1QP-VBGT-NS

チップ 1QP-VBGT-NS - タンガロイチップ 1QP-VBGT-NS - タンガロイ
S4.76D14.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法CEDC(mm)1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LE
寸法Re(mm)
寸法AP(mm)
寸法ft(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
130070881QP-VBGT160402-NS DX1603.40.21(max)、0.1(min)0.1(max)、0.03(min)
13,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
130070971QP-VBGT160404-NS DX16030.42(max)、0.1(min)0.2(max)、0.05(min)
13,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
130071061QP-VBGT160408-NS DX16030.82(max)、0.1(min)0.3(max)、0.05(min)
13,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする