タンガロイ
チップ 1QP-DCGT-NS
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CEDC(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
S
D1
LE
寸法Re(mm)
寸法AP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006975
1QP-DCGT070202-NS DX160
2.38
2.8
3.2
0.2
1(max)、0.1(min)
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
13006991
1QP-DCGT070204-NS DX160
2.38
2.8
3
0.4
2(max)、0.1(min)
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
13007000
1QP-DCGT11T302-NS DX160
3.97
4.4
3.2
0.2
1(max)、0.1(min)
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
13007009
1QP-DCGT11T304-NS DX160
3.97
4.4
3
0.4
2(max)、0.1(min)
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
13007018
1QP-DCGT11T308-NS DX160
3.97
4.4
3
0.8
2(max)、0.1(min)
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください