ねじ止め式直角肩加工用カッタ、ボアタイプ TPAV18

ねじ止め式直角肩加工用カッタ、ボアタイプ TPAV18 - タンガロイねじ止め式直角肩加工用カッタ、ボアタイプ TPAV18 - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)16.5MIIDAVMT180708PDER-MM内容量1台
注意
旧TungRecシリーズに対して新TungForceRecのカッターをご購入いただいた場合、インサートも交換が必要となります。
全13種類を絞り込む
寸法Dc(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法
b
寸法LF(mm)
寸法Dc(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13006765TPAV18J080B25.4R08WT(kg):0.976508025.4
98,100
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13006781TPAV18J100B31.7R10WT(kg):1.5385010031.75
117,000
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
13006790TPAV18J125B38.1R10WT(kg):3.04106312538.1
122,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
13006799TPAV18J160B50.8R12NWT(kg):5.1116316050.8
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
13006808TPAV18M040B16.0R05WT(kg):0.235.6404016
64,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
13006817TPAV18M050B22.0R05WT(kg):0.326.3405022
67,600
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
13006826TPAV18M050B22.0R07WT(kg):0.346.3405022
76,700
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13006835TPAV18M063B22.0R06WT(kg):0.576.3406322
79,900
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
13006851TPAV18M063B22.0R08WT(kg):0.526.3406322
90,700
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
13006860TPAV18M080B27.0R08WT(kg):1.077508027
98,100
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
13006869TPAV18M100B32.0R10WT(kg):1.4985010032
117,000
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
13006878TPAV18M125B40.0R10WT(kg):3.0296312540
122,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13006887TPAV18M160B40.0R12NWT(kg):4.9196316040
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする