ヤマルーブ2R(2ストローク混合専用) 946ml

ヤマルーブ2R(2ストローク混合専用) 946ml - YAMAHA(ヤマハ)
(1件のレビュー)

本場アメリカで開発された2ストロークレース専用オイル。
YZシリーズの燃焼温度範囲での潤滑性、耐焼付性を確保しながら燃焼性を高くし、カーボン堆積 を極力減らす配合とした鉱物性2ストロークレーシングマシン専用の混合潤滑オイルです。
YZシリーズの最大マーケットであるアメリカ市場で永年の使用実績を誇りYZ開発時のテストでも使用されています。ヤマルーブ2RはYZの本場アメリカで開発された2ストロークレース専用油です。

材質鉱物油容量(mL)1U.S. QT(クォート) 946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量946mL危険物の性状非水溶性内容量1個(946mL)
注意
※このオイルは2ストロークレース用混合潤滑方式専用です。分離給油では使用できません。
※混合比は各車両のオーナーズマニュアルの指示に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129456559079330127
3,600
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12945655
2025-11-10
用途: トライアルバイクで使用
農・林・水産業

競技用2ストトライアルバイク、TRRS 300RRの混合ガソリン(ハイオク)として使用。
トライアルには80:1が良いとのウワサがあり、この倍率で使用。
素人にはオイルの差は分からないが、問題なく使っている。
ヤマハがレース用で開発したとの事なので信頼感はあり、この種のオイルとして価格も手頃だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする