YAMAHA(ヤマハ)
ヤマルーブ サスペンションオイルM1
サスペンションセッティングの性能要求に応えるために開発されたオイル
特殊添加剤により高温から低温までの粘度特性に優れサスペンションの持つ性能をフルに引き出します。
適合車
06~YZF-R6 / '06~FJR1300
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(1L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12945698
9079338046
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください