ナカバヤシ
折りたたみカッターマット両面粘土板A3
切り目が目立ちにくい表面加工。オレフィン系素材を使用した環境配慮商品
ウラ面は粘土細工に最適、ノリなどが付きにくい加工。
用途
手芸クラフトにお子様のリビング学習図画工作に最適!!
仕様
●本体寸法(見開きサイズA3):ヨコ450×タテ310×厚さ2.5mm●本体寸法(二つ折りサイズA4):ヨコ230×タテ310×厚さ5mm●パッケージ寸法:ヨコ240×タテ315mm ●本体質量:450g●外箱サイズ:W318×D235mm×H120mm●外箱質量:9.8kg ●入数:1/20
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13015646
CTMO-A3W-D
ブラック
A4
¥
3,130
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13015655
CTMO-A3W-N
グレー
A3
¥
3,130
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください