曜日別特売

ロータリーカッターコンパクトA4

ロータリーカッターコンパクトA4 - ナカバヤシロータリーカッターコンパクトA4 - ナカバヤシロータリーカッターコンパクトA4 - ナカバヤシロータリーカッターコンパクトA4 - ナカバヤシロータリーカッターコンパクトA4 - ナカバヤシロータリーカッターコンパクトA4 - ナカバヤシロータリーカッターコンパクトA4 - ナカバヤシ

シンプルかつコンパクトなデザインで持ち運びや収納にも困りません。
刃に触れることのない安心のカセット構造
ワンタッチで替え刃の交換可能なカセット式タイプ
A4/B5プリントをB5ノートに綺麗に貼るためのフィットカットガイドライン付き。
本体側面に延長定規付き。延長定規には資料作成などに便利なプリントハーフカットガイドライン表記。

用途アルミ製のレールで安定した裁断が可能なコンパクトロータリーカッター仕様●本体寸法:W410×D120×H46mm●本体質量:約386g●材質:本体/ABS、レール/アルミ、替え刃カセット/ABS、刃/ステンレス、カッティングマット/PVC●梱包寸法:W483×D293×H464mm●梱包質量:約12.42kg●付属品:替え刃カセット(ストレート刃、ミシン目刃)、カッティングマット1本アイボリー繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13015497NRC-CA4IV
5,200
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする