ナカバヤシ
スライドカッタースリムA4用替え刃
ワンタッチで替え刃の交換可能なカセット式タイプ
パンフレットや販促物の作製効率UP
ストレート刃は、A4コピー用紙を5枚まで、ミシン目刃は2枚まで裁断可能!
用途
刃に触れることのない安心のカセット構造
仕様
●本体寸法:W28.2×D11.3×H20mm●本体質量:約4g●材質:替え刃カセット/ABS、刃/ステンレス●梱包寸法:W375×D153×H245mm●梱包質量:約2.6kg
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13015506
NSC-SH1
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください