H&H
H&H ジグソー(ボッシュ用)木工
用途
木工用
適合機種
ボッシュ、マキタ、日立、リョービ
材質
SK
全長(mm)
100
刃長(mm)
75
山数
8山
切断能力(mm)
木材・合板4~55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014140
B51A
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください