S-ROAD
プレセット型トルクレンチ
測定するトルクを設定でき連続作業や目盛りの読み取りが困難な場所での作業に最適。
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(mm)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体質量(g)
最小目盛(N・m)
設定トルク(Nm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014639
SRSー370
9.5
365×35×28
830
0.5
21~105
¥
7,350
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
13014648
SRS-450
12.7
465×45×33
1320
1
42~210
¥
9,730
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください