Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW-BORE (ボアタイプ)

Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW-BORE (ボアタイプ) - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW-BORE (ボアタイプ) - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW-BORE (ボアタイプ) - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW-BORE (ボアタイプ) - OSG(オーエスジー)

重切削向け高能率仕様の6コーナ肩削りカッタ。
剛性を高めた厚みのあるチップやポジすくい角は、びびり振動に強く、L/D=5Dの突出しの長い加工を実現します。
09サイズインサート、ストレートシャンクタイプを追加し、さらに幅広い用途で使用可能です。
剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角、経済的な両面6コーナ仕様。
高能率加工を実現するボディ設計、最大切込み 09サイズインサート:9mm、12サイズインサート:12mm。

用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
穴径(Φmm)
ボス径(Φmm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13013458PSTW09R080M25.4-771.0725.460レンチ:T8-D(Torx 8)
136,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013467PSTW09R080M27-771.052760レンチ:T8-D(Torx 8)
136,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013476PSTW09R100M31.7-10102.0531.7570レンチ:T8-D(Torx 8)
175,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013485PSTW09R100M32-10101.593270レンチ:T8-D(Torx 8)
175,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013501PSTW09R125M38.1-12123.0138.190レンチ:T8-D(Torx 8)
198,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013510PSTW09R125M40-12122.964090レンチ:T8-D(Torx 8)
198,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013519PSTW12R050M22.2-330.3222.22547レンチ:T15-D(Torx 15)
73,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013528PSTW12R063M22.2-330.7722.22560レンチ:T15-D(Torx 15)
79,100
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013537PSTW12R063M25.4-550.725.460レンチ:T15-D(Torx 15)
84,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013546PSTW12R080M31.7-551.5631.7576レンチ:T15-D(Torx 15)
116,000
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13013555PSTW12R080M31.7-661.5331.7576レンチ:T15-D(Torx 15)
130,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする