SMARTCOBY Ex01 SLIM Qi2 & CABLE BK

SMARTCOBY Ex01 SLIM Qi2 & CABLE BK CIO

入出力対応の内蔵ケーブルで20W急速充電
完全パススルー充電
Qi2規格の最大15W出力

付属品取扱説明書(日本語/English)、専用着脱式ケーブル(USBType-CtoType-C 寸法(mm)約16.2×65.5×91 ブラック 質量(g)約138 規格急速充電:Qi2充電/急速マグネットワイヤレス充電・PD3.0QC4.0+PPS ポート数USB-C×2 出力5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(Max20W)・(PPS5-11V=2A22WMax)・Qi2ワイヤレス:15W・USB-C+内蔵ケーブル+ワイヤレス:5V=3A(Max15W) 対応機種ワイヤレス充電対応:iPhone16/iPhone16Plus/iPhone16Pro/iPhone16ProMax/iPhone15/iPhone15Plus/iPhone15Pro/iPhone15ProMax/iPhone14/iPhone14Plus/iPhone14Pro/iPhone14ProMax/iPhone13/iPhone13Pro/iPhone13ProMax/iPhone13mini/iPhone12/iPhone12Pro/iPhone12ProMax/iPhone12mini/その他qi規格搭載のAndroidスマホ、その他:iPhone11/iPhone11Pro/Xperia/Galaxy/Huawei/Zenfone/AQUOS/その他Androidスマホ/iPad/iPadmini/iPadAir/iPadPro/MP3プレーヤーなど※モバイルバッテリーにはUSBtype-Cポートを搭載/充電デバイスに応じたケーブルをご用意、ご利用ください 入力5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(Max20W) 機能完全パススルー機能搭載、LED残量表示 バッテリー容量(mAh)5000 USBポート数1 充電端子Type-C 給電端子Type-C 内容量1個
注意

※本製品のパススルー充電は接続されたデバイスに優先的に充電を行い、その後本製品に蓄電されます。
※デバイスが充電されない場合は一度充電器からデバイスを離して、約15秒間開けてから再度充電してください。
※本製品の無線充電機能はQi充電対応スマートフォン及びiPhone12シリーズ以降のQi2充電は可能です。それ以外の機種は充電できませんので予めご了承ください。
※デバイスの予期せぬアップデートの内容により各種ワイヤレス充電が使用できなくなる可能性があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13042429 CIO-MB20W2C-5K-EX01-
6,041
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする