iPhone 16 [Turtle MyFav] 推し活クリアハイブリッドケース
・落下時も安心の衝撃吸収
・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用
・ステッカーを固定できるフィルム付き
・左右にストラップホール装備
・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
色クリア
質量(g)24.9
タイプケース型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.4×150.4×10.8
対応機種iPhone 16
特性衝撃吸収、ストラップホール装備
内容量1個