Puffy Case for iPhone 16 (pink)
見た目が可愛いだけでなくステッチパフが手に馴染みやすく、2カードポケット、ミラー付き。お持ちのストラップを取り付けられるストラップ用Dカン付き。
色pink
タイプ手帳型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150×74×25
本体質量(g)約84
対応機種iPhone 16
特性2カードポケット付、ミラー付
内容量1個
見た目が可愛いだけでなくステッチパフが手に馴染みやすく、2カードポケット、ミラー付き。お持ちのストラップを取り付けられるストラップ用Dカン付き。