iPhone 16 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリア
・着脱しやすい衝撃吸収TPUクリアケース
・落下時も安心の衝撃吸収
・左右にストラップホール装備
・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
・密着痕が付かないマイクロドット加工
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
・音が前に飛んでくるサウンドホーン
色クリア
質量(g)24.5
タイプケース型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.4×152.2×10.3
対応機種iPhone 16
特性衝撃吸収、ストラップホール装備
内容量1個