YASUDA
幼児用 スイムゴ-グル マカロン
主に3~6歳程度の幼児を対象にしたアイテムです。輝く日射しからキッズの目を優しく守る。レンズはくもり止め加工。クッション・ベルトとも、シリコンを使用しています。柔らかいフィット感を実現。
材質
レンズ・バックル:ポリカーボネイト、クッション・ストラップ:シリコン
質量(g)
本体:約38
寸法(cm)
個装サイズ:6×15×5(60g)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13043445
YG592
モカ
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13043461
YG592
アイスラベンダー
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13043470
YG592
ベビーブルー
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください