曜日別特売

木毛 松 500g 12個セット[緩衝材]

木毛 松 500g 12個セット[緩衝材] - 戸田商行木毛 松 500g 12個セット[緩衝材] - 戸田商行木毛 松 500g 12個セット[緩衝材] - 戸田商行木毛 松 500g 12個セット[緩衝材] - 戸田商行木毛 松 500g 12個セット[緩衝材] - 戸田商行木毛 松 500g 12個セット[緩衝材] - 戸田商行木毛 松 500g 12個セット[緩衝材] - 戸田商行木毛 松 500g 12個セット[緩衝材] - 戸田商行

もくめんとは木材を薄く削って作った天然の緩衝材です。緑豊かな高知県産の原木を使用し、日本でただ1社のみの木毛業者の職人達が丁寧に加工したものです。衝撃を緩和させる以外にも、緑化製品の保水性・保湿性・浸食防止効果を高める役割も担っています。松は吸湿放湿性が高く、弾力性・クッション性に優れています。香りが少ないので果物などの食べ物からワインなどの緩衝材に最適です。

用途果物・食品・陶器・瓶・お酒の緩衝材に。ぬいぐるみの芯材やフラワーアレンジメントの材料等に。幅(mm)1厚さ(mm)0.15サイズ幅(cm)30高さ(cm)20質量(g/袋)500奥行き(cm)20内容量1セット(12個)
注意
※お菓子類などの小麦は匂いが移りやすいためガス袋に入れた状態でご使用下さい。虫などの混入を防ぐため、ビニールの入り口はしっかりと封をし、暗所で常温保管して下さい。暗所で常温保管のうえ、1年を目安にご利用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13043111MOKU500
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする