コジット
網戸汚れごっそり職人
網戸のホコリ・汚れ用!網戸を外さなくても水にぬらして擦るだけ
セット内容
ポール、ブラシ
材質
ポール部:ステンレス鋼、持ち手部:ポリプロピレン、ブラシ部:ポリプロピレン
寸法(cm)
(約)31×5.5×37
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※変色や変質の恐れがありますので、漂白剤の使用や煮沸消毒はお避けください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13046130
-
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください