シーモス
洗浄ハンドル ワニワニ棒 ミニ
キッチン用のスポンジをワンタッチで挟んで深物ボトル等を洗えます。
用途
挟むものの厚みに合わせて調節できるストッパー付。
材質
ナイロン、ポリプロピレン
寸法(mm)
トング部:34×31
全長(mm)
265
内容量
1個
注意
※食洗器対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81272269
W-03
1-1326-1802
グリーン
¥
960
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
81272610
W-03
1-1326-1801
ピンク
¥
960
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください