hillbrush
シンクブラシ(ソフト)
レジンセットで毛の抜け落ちによる異物混入のリスクを回避するブラシです。
用途
シンクやまな板などの水回り洗浄に。
仕様
柄:有
トラスコ品番
696-2360
材質
ボディ:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル
厚さ(mm)
73
色
青
毛丈(mm)
40
縦(mm)
260
横(mm)
48
耐熱温度(℃)
134
線径(mm)
0.35
毛のかたさ
ソフト
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82589529
B884RESB
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください