大容量10000mAh モバイルバッテリー

大容量10000mAh モバイルバッテリー YARD FORCE 大容量10000mAh モバイルバッテリー YARD FORCE 大容量10000mAh モバイルバッテリー YARD FORCE 大容量10000mAh モバイルバッテリー YARD FORCE

YARDFORCE 折りたたみアウトドアチェアに取り付けてご使用いただけるUSB充電のモバイルバッテリー。
残量インジケーター表示付きで充電残量が一目で分かります。
スマホの充電や、他Type-C、USB給電式の製品の充電にもご活用いただけます。

用途
YARDFORCE 折りたたみアウトドアチェアに取り付けて追加バッテリーとしてご使用頂けるほか、
スマホの充電、他Type-C、USB給電式の製品の充電にもご活用いただけます。
質量(g)(約)150 出力USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大)、バッテリーType-C:DC5V/3A、DC9V/2.25A、DC12V/1.67A(最大) 入力バッテリーType-C:DC5V/3A、DC9V/2A 寸法(cm)(約)幅13.5×縦6.5×厚さ1.4 バッテリーリチウムイオン(残量インジケーター付) バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)(約)3.5 バッテリー容量(mAh)10000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13044651 L1006P
オープン
4,980
5,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする