エンジンオイル レスキュー

エンジンオイル レスキュー - モリドライブ
(2件のレビュー)

大人気のモリドライブ レスキューより0W-20が新発売!
疲れたエンジンが生まれ変わる! 6万キロ超えたら選ぶオイル!
モリドライブ レスキューは、漏れ・にじみやオイル減りなど、走行を重ねたエンジンの悩みを解決できるエンジンオイルです。オイル持ちも良く、次回のオイル交換まで快適に走行いただけます。
特殊モリブデン+エステル+特殊添加剤配合
軽自動車やコンパクトカーにピッタリの3L缶です。
漏れ・にじみ防止!
オイル減りを抑える!
オイル持ち抜群!
エンジン寿命を延ばす!

用途4サイクルガソリン車用(4輪)粘度0W-20使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3LAPISP危険物の性状非水溶性内容量1缶(3L)
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13046769-
4,975
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: 自家用車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

リピート購入ですアイドリングストップ付の6万キロ乗ったスズキの軽自動車ですが、前回交換後明らかにエンジンのメカノイズが静かに成り、滑らかに加速するので気持ちよくドライブ出来ます良いオイルですね、また半年後に御世話に成ります。

対象商品 : 13046769
2025-10-22
用途: オイル交換
農・林・水産業

特に変化は感じませんでした。低価格で良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする