曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。
Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。
全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。
メンテナンス作業もスピーディーに行えます。
1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。

形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.8~1.4取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)1.25mm2:16/2mm2:20結線方式セルフアップねじサイズM3.5内容量1個
238件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ユニット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13048826PTWL-SS20-1U1
6,638
579
637(税込)
15日以内出荷
返品不可
13048835PTWL-SS20-2U2
9,026
769
846(税込)
12日以内出荷
返品不可
13048851PTWL-SS20-3U3
11,414
979
1,077(税込)
15日以内出荷
返品不可
13048860PTWL-SS20-4U4
13,802
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
13048869PTWL-SS20-5U5
16,191
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
13048878PTWL-SS20-6U6
18,579
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
13048887PTWL-SS20-7U7
20,967
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
13048896PTWL-SS20-8U8
23,355
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
13048905PTWL-SS20-9U9
26,424
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
13048921PTWL-SS20-10U10
28,132
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
13048930PTWL-SS20-11U11
4,728
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
13048939PTWL-SS20-12U12
4,966
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
13048948PTWL-SS20-13U13
3,302
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
13048957PTWL-SS20-14U14
5,205
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
13048966PTWL-SS20-15U15
5,444
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
13048975PTWL-SS20-16U16
5,682
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
13048991PTWL-SS20-17U17
5,922
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049000PTWL-SS20-18U18
6,160
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049009PTWL-SS20-19U19
6,399
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049018PTWL-SS20-20U20
6,876
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049027PTWL-SS20-21U21
7,116
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049036PTWL-SS20-22U22
7,355
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049045PTWL-SS20-23U23
5,534
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049061PTWL-SS20-24U24
7,593
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049070PTWL-SS20-25U25
7,832
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
13049079PTWL-SS20-26U26
8,070
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049088PTWL-SS20-27U27
8,310
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049097PTWL-SS20-28U28
8,549
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049106PTWL-SS20-29U29
8,787
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049115PTWL-SS20-30U30
9,265
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049131PTWL-SS20-31U31
9,504
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049140PTWL-SS20-32U32
9,743
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049149PTWL-SS20-33U33
7,766
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049158PTWL-SS20-34U34
9,981
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049167PTWL-SS20-35U35
10,220
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049176PTWL-SS20-36U36
10,459
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049185PTWL-SS20-37U37
10,698
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049201PTWL-SS20-38U38
10,937
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049210PTWL-SS20-39U39
11,176
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049219PTWL-SS20-40U40
11,653
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049228PTWL-SS20-41U41
11,892
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049237PTWL-SS20-42U42
12,131
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049246PTWL-SS20-43U43
9,998
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049255PTWL-SS20-44U44
12,370
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049271PTWL-SS20-45U45
12,608
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049280PTWL-SS20-46U46
12,847
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049289PTWL-SS20-47U47
13,087
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049298PTWL-SS20-48U48
13,325
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049307PTWL-SS20-49U49
13,564
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
13049316PTWL-SS20-50U50
14,041
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする